Popis:
Použití:Profesionální nastavení, uložení a vytištění certifikátu s utahovacím momentem
- Pro elektronické zkoušečky utahovacího momentu 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E
- Včetně databáze (možnost aktualizace) všech aktuálních momentových klíčů HAZET (jejich hodnoty zkoušek jsou v rozsahu od 1 – 1000 Nm) a nástrčného nářadí
- Možnost rozšířit databanku zadáním jiných výrobců, dalších vypínacích momentových klíčů (klikací typ), nástrčného nářadí, měřicího rozsahu, zkušebních hodnot, jednotek, tolerancí a norem
- Software s možností nastavení vlastního rozvržení certifikátu a možností vložení vlastního firemního loga
- S jazykovou podporou. Vedle nastavení německého a anglického jazyka umožňuje jazyková podpora uživateli nastavit uživatelské prostředí, tabulky a názvy polí v jakémkoliv jazyce
- Funkce internetové aktualizace
- Včetně rozsáhlé dokumentace
Předpoklad systémuOperační systém: Windows 7
® / Windows 8
® / Windows 10
® (64 bit)
Paměť: minimálně 50 MB volné paměti na pevném disku
Operační paměť: minimálně 256 MB
Přípoje: 1. USB port pro software
2. přípoje pro zkušební přístroje
COM port (připojovací kabel v rozsahu dodávky elektronického zkušebního přístroje utahovacího momentu)
Grafické rozlišení: Minimálně 1024 x 768
Pozor:Pokud by hardware neměl žádný COM port, lze zkušební přístroj připojit také s adaptérem USB na COM port (RS 232) (není v rozsahu dodávky)
- Made In Germany
- Hmotnost netto (kg): 0.1 kg