Elektronická zkoušečka kroucení 0,5-15 Nm, 1/4″ šestihran.

Č. pol.: 2795663
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2795663
EAN/GTIN 4002805932957
Číslo výrobcu 2795663

Popis

Popis:

Pro zkoušení, seřizování a certifikaci pravotočivých a levotočivých momentových klíčů
5 modelů v rozsahu od 0,5 do 3150 N-m
Vertikální nebo horizontální zkoušení podle DIN EN ISO 6789
Elektronická zkoušečka s integrovanou Měřidla v elektronikou
Stabilní základní pouzdro z hliníkového odlitku (kromě č. ETP3150) se samostatným nebo odnímatelným ovládacím displejem
Sériové rozhraní RS232 pro PC
Vratné podle národních norem
Č. ETP 15 s ochranou proti přetížení a nástrojem pro ruční resetování po neúmyslném přetížení
Přesnost Měřidla v krouticího momentu +/- 1 %, +/- 1 číslice údaje
Tovární certifikát podle VDI 2646
Volitelně: certifikát podle DAkkS-DKD-R 3-8 (nutný pro kalibraci podle DIN EN ISO 6789-1/-2: 2017)
Velký grafický LC displej
Velký rozsah Měřidla v v N-m, přepínatelný na cN-m, lbf-ft nebo lbf-in (podle modelu)
Napájení s euro zástrčkou (na vyžádání adaptér UK, US, AUS)
Rozsah dodávky: Provozní displej, držák displeje včetně kabelu, software včetně připojení k PC. kabel, software vč. propojovacího kabelu k PC (RS232)
Přídavný kabel RS232 na USB k dispozici volitelně (kód 1957880)

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Rozlišení: 0,001
  • Typ baterie: CR1225
  • Chemické vlastnosti: Lithium
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 11 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 15 Nm
  • Zdroj napájení: Knoflíkový článek
  • Celková šířka [mm]: 93 mm
  • Celková výška [mm]: 80 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % hodnoty odečtu, ± 1 číslice
  • Směrování pro Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knoflíkový článek
  • Rozhraní: RS-232
  • Číslo UN: UN 3091
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Grafické zobrazení: ano
  • Ochrana proti přetížení: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez