Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“

Č. pol.: 654300
Zľava
Od  4892,00 €
Cena platí do 31. 5. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Robustné polyuretánové puzdro pre upevnenie na stole alebo stene.
  • Veľkoformátová obrazovka LCD.
  • Priamy výber kontrolného procesu pomocou klávesnice s piktogramami.
  • Rozhranie na pripojenie externého senzora. Pri používaní senzorov s č. 654350 sa automaticky rozpoznajú rozsah merania a kalibračné parametre.
  • Frekvenčný ukazovateľ pri kontrole impulzových nástrojov alebo skrutkovačov s klznou spojkou.
  • Cielené krútiace momenty s hornou a dolnou hraničnou hodnotou možno naprogramovať.
  • Sériové rozhranie na pripojenie tlačiarne alebo počítača.
  • Napájanie el. prúdom: integrovaný akumulátor pre cca 16 h použitie nezávislé od siete alebo 230 V sieťové napájanie.
  • Kalibračný softvér TCS (voľne dostupný po registrácii na www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

Integrovaný snímač s 1/4 palcovým šesťhranom C 6,3 a dodatočným pripojením pre 1 externý snímač.

Výhoda:

Flexibilný merací systém možno rozšíriť až na 100 000 Nm. Veľmi jednoduchá obsluha.

Použitie:

Kalibrovanie momentových skrutkovačov s nastavovacou stupnicou alebo ukazovateľom. Nastavenie a kalibrovanie momentových skrutkovačov bez stupnice. Nastavenie a kalibrovanie elektrických alebo pneumatických skrutkovačov s automatickým vypnutím. Pomocou na želanie dostupných, externých senzorov môžu byť momentové kľúče alebo skrutkovač skontrolované do 100 000 Nm.

Rozsah dodávky:

Vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo a simulátora skrutkového spoja na kalibráciu elektrických/pneumatických skrutkovačov, 2 upevňovacích skrutiek, sériového dátového kábla, v plastovom kufri.

Poznámka:

Simulátory skrutkového spoja pre č. 654300 a 654350 pod č. 654352.
Nevhodné pre skrutkovače s príklepom!

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Meracia technika Control"