Tester electronic de verificare pentru şurubelniţe dinamometrice „TST”

Cod articol: 654300
Reducere
de la  4892,00 €
Preț valabil până la 31 mai 2024
La cerere
Livrabil
6 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă robustă din poliuretan pentru fixare pe masă sau pe perete.
  • Afişaj LCD de format mare.
  • Alegere directă a procedeului de verificare prin tastatura cu pictograme.
  • Interfaţă pentru racordul unui senzor extern. La utilizarea senzorilor Cod 654350 se recunosc automat intervalul de măsurare şi parametrul de calibrare.
  • Afişarea frecvenţei la verificarea sculelor cu impulsuri sau a şuruburilor cu cuplajul cu fricţiune.
  • Valorile dinamometrice cu limită superioară şi inferioară pot fi programate.
  • Interfaţă serială pentru racordul unei imprimante sau al unui PC.
  • Alimentare cu curent: Acumulator integrat pentru cca. 16 h de utilizare independentă de reţea sau alimentarea de la reţeaua de 230V.
  • Software de calibrare TCS (disponibil gratis după înregistrare pe www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Senzor integrat cu hexagon C 6,3 1/4 inch şi racord suplimentar pentru 1senzor extern.

Avantaj:

Sistem de măsurare flexibil extensibil până la 100.000 Nm. Utilizare foarte simplă.

Aplicaţie:

Calibrarea şurubelniţei dinamometrice cu scală de reglare sau afişaj. Reglarea şi calibrarea şurubelniţei dinamometrice fără scală. Reglare şi calibrare a şuruburilor electronice sau pneumatice cu oprire automată. Prin senzorii externi, disponibili opţional, pot fi verificate cheile dinamometrice sau şuruburile până la 100.000 Nm.

Livrare:

Inclusiv certificat de calibrare UKAS, pe dreapta şi simulator de şurub pentru calibrarea şuruburilor electronice / pneumatice, 2 şuruburi de fixare, cablu serial de transmitere a datelor, în cutie din material plastic.

Notă:

Simulatoare de şurub pentru Cod 654300 şi 654350, Cod 654352.
Nerecomandată pentru şurubelniţe cu percuţie.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Promoţie instrumente măsurare şi control"