Súprava momentových skrutkovačov

Č. pol.: 659938
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uchytenie bitu: D 6,3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pevný momentový skrutkovač, nastaviteľný pomocou stupnice mikrometra bez paralaxy. 1/4-palcový vnútorný štvorhran na konci rukoväti.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.