Jeu de tournevis dynamométriques
Réf.: 659938
- Logement pour embouts: D 6,3
Description
Exécution:
Tournevis dynamométriques robustes, réglables par une graduation micrométrique sans parallaxe. Carré femelle 1/4 pouce à l'extrémité du manche.
Fonctionnement:
Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, le tournevis émet un «signal» sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement.
Norme:
Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.
Remarque(s):
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.