Ejecución:
Destornillador dinamométrico robusto, ajustable por medio de escala micrométrica exenta de paralaje. Con cuadrado interior de 1/4 pulgada en el extremo del mango.
Función:
Al alcanzarse el par ajustado, el destornillador se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar listo para el uso inmediatamente.
Norma:
Comprobado según DIN EN ISO 6789.
Nota:
La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.