Momentový skrutkovač iTorque® s digitálnym displejom

Č. pol.: 659935
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná, pohodlná kovovo-plastová kompozitná rukoväť zaručuje ergonomickú prácu a jednoduché použitie nastavených krútiacich momentov. Jednoduché a rýchle odčítanie alebo nastavenie pomocou veľkého digitálneho displeja. Automatické vypnutie po 15 sekundách (životnosť batérie minimálne 1 rok). Výmena batérie vo výrobe alebo počas rekalibrácie. Zobrazenie je prepínateľné medzi Nm, lbfin. Vrátane čepele držiaka bitov č. 659932 pre 1/4-palcové bity.
Merné jednotky: Nm, lbfin

Výhoda:

Pomocou integrovanej funkcie počítania sa zaznamenajú použitia a tým sa uľahčí sledovanie pomocou skúšobného prostriedku.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Ďalšie náhradné čepele pod č. 659940659946.
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.