Momentni odvijač iTorque® s digitalnim prikazom

Artikl br.: 659935
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Vrlo kvalitetna, udobna metalno-plastična ručka garantira ergonomičan rad i jednostavno namještanje momenata. Jednostavno i brzo čitanje odnosno podešavanje preko velikog digitalnog zaslona. Automatsko isključivanje nakon 15 sekundi (radni vijek baterije minimalno 1 godina). Tvornička izmjena baterija ili tijekom rekalibracije. Prikaz se može mijenjati između Nm, lbfin. Uključuje držač bitova br. 659932 za prihvat 1/4 colnih bitova.
Mjerne jedinice: Nm, lbfin

Prednost:

Preko ugrađene funkcije za računanje sprema broj steznih postupaka, što služi kao podloga za nadzor pomoću ispitnih uređaja

Funkcija:

Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač se čujno i osjetno iskapča te je ponovno spreman za upotrebu.

Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje pri propisanom momentu.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Ostali izmjenjivi umetci pod br. 659940659946.
Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.