7783 C Nástrčný nástroj čtyřhran, 14x18 mm, 1/2″ x 65 mm

Č. pol.: 05078345001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05078345001
EAN/GTIN 4013288024183
Číslo výrobcu 05078345001
Číslo L L60020 3305

Popis

Popis:

  • Nástrčný nástroj čtyřhran, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 1/2″ a spojovací díly 1/2″ s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm.

Výhoda:

  • Čtyřhranný nástrčný nástroj 14x18 mm
  • Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm
  • S kolíčkovou pojistkou
  • Pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 1/2″ a spojovací díly 1/2″ s připojovacím rozměrem pro čtyřhran
  • Díky provedení z chromvanadové oceli jsou nástrčné nástroje vhodné pro vysoká zatížení

Rozsah dodávky:

  • 7783 C Nástrčný nástroj čtyřhran, 14x18 mm, 14x18 x 1/2″ x 65 mm