7770 Nástrčný plochý klíč, 9x12 mm, 8 x 39 mm

Č. pol.: 05078601001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05078601001
EAN/GTIN 4013288196095
Číslo výrobcu 05078601001
Číslo L L60020 3765

Popis

Popis:

  • Nástrčný plochý klíč, na šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm

Výhoda:

  • Čtyřhranný nástrčný nástroj 9x12 mm
  • Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm
  • Použití: Šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou
  • S kolíčkovou pojistkou
  • Díky provedení z chromvanadové oceli jsou nástrčné nástroje vhodné pro vysoká zatížení

Rozsah dodávky:

  • 7770 Nástrčný plochý klíč, 9x12 mm, 8 x 39 mm