Řada 7400 - momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, pistolová rukojeť, 7463 x 4,0-8,8 Nm

Č. pol.: 05074728010
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05074728010
EAN/GTIN 4013288188199
Číslo výrobcu 05074728010
Číslo L L60020 3782

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák Wera.
  • Pistolová rukojeť Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.
  • S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.
  • Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.
  • Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137002001).
  • Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.
  • Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
  • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

  • Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Výhoda:

  • Pevně přednastavený momentový šroubovák s pistolovou rukojetí podle zadání zákazníka
  • Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
  • Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti

Rozsah dodávky:

  • Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, pistolová rukojeť, 7463 x 4,0-8,8 Nm

Poznámka:

POZOR: Speciální článek!
Při objednávce sdělte našemu prodejnímu oddělení požadované přednastavení v rámci možného rozsahu (4 - 8,8 Nm) v Nm.
Standardní článek (standardně 4 Nm): 05074728001