Řada 7400 - momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, pistolová rukojeť, 7462 x 3,0-6,0 Nm

Č. pol.: 05074717010
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05074717010
EAN/GTIN 4013288188168
Číslo výrobcu 05074717010
Číslo L L60020 4051

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák Wera
  • Pistolová rukojeť Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování
  • S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka
  • Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost
  • Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137002001)
  • Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů
  • Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
  • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
    Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm

Výhoda:

  • Pevně přednastavený momentový šroubovák s pistolovou rukojetí podle zadání zákazníka
  • Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
  • Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti

Rozsah dodávky:

  • Řada 7400 - momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, pistolová rukojeť, 7462 x 3,0-6,0 Nm

Poznámka:

POZOR: Špeciálny článok!
Pri objednávke informujte naše obchodné oddelenie o požadovanom prednastavení v rámci možného rozsahu (3,0 - 6,0 Nm) v Nm.
Štandardný článok (štandardne 3 Nm): 659934 600