Momentový klíč TorcoFix TF-K400 3/4″ 80-400 Nm

Č. pol.: 3278409
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3278409
EAN/GTIN 4010886962336
Číslo výrobcu 3278409
Číslo L L60160 5960

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 80 - 400 N-m / 60 -300 lbf-ft
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou se čtyřhranným převodem pro průmysl a řemeslo
Konstrukce:
Klasifikován podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, Kalibrován na maximální přípustnou odchylku +/- 3 % a je tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
Včetně. Sledovatelný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
Pro řízené utahování pravou i levou rukou (obrácený čtyřhran pro změnu směru)
3/4″ průchozí čtyřhran s čepovou pojistkou
Odolná, matně práškově lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly
Nová ergonomická rukojeť,
Zřetelně viditelná a hmatem vnímatelná pomůcka pro vystředění ruky a pomůcka pro kalibraci uprostřed rukojeti
Dvojitá stupnice N-m / lbf-ft s noniusem (N-m), zvětšené průzor chrání před oděrem a nečistotami
Se stupnicí s noniusem pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezilehlých hodnot stupnice; lbf-ft pouze prostřednictvím hlavní stupnice
Vertikální nastavení stupnice, nastavení točivého momentu je proto vhodné pro leváky i praváky
Čára stupnice umístěná přímo nad stupnicí zabraňuje chybám při čtení (paralaktické chyby)
Nápis jednotek integrovaný v rámu stupnice a navíc chráněný proti oděru prostřednictvím průzoru,
Přesný pružinový vypínací mechanismus generuje jasně vnímatelný a slyšitelný spouštěcí signál při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu
Včetně ochrany proti odvalení, zabraňuje odvalení při dosažení hodnoty točivého momentu. Zařízení proti odvalování zabraňuje odvalování nářadí při odložení.

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 31,25 mm
  • Typ pohonu/pohon: Průchozí čtvercový spoj
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Počet zubů: 36
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Skladování: Karton
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Výroba
    • Údržba a opravy
  • Celková šířka [mm]: 62 mm
  • Celková výška [mm]: 52 mm
  • Celková délka [mm]: 690 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 593,3 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 62,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 31 mm
  • Materiál: Trubková ocelová konstrukce, vysoce kvalitní plastové díly
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Úhel vyklopení: 10 °
  • Pojistka Výstupní čtverec: Zámek čepu
  • Rozdělení stupnice: 10
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Stavebnictví a obchod
    • Spotřebitelství
    • Energetika
    • Stroje
    • Dílny
    • Služby
    • Zemědělství
    • Ropa a plyn
    • Utility