{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 5 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Séria | CSP | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 1 Nm - 5 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 8,8 lbfin - 44,2 lbfin | |
Hmotnosť | 60 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 25 mm | |
Upínač pre nástrčný nástroj | ⌀ 6 mm | |
Signalizácia spustenia | haptická; akustická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | pre upevňovacie nástroje (nástavec) | |
Meracia technika | mechanický | |
Funkcia sklopenia | nie | |
Funkcia kĺzania | nie | |
Vlečný ukazovateľ | nie | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 89 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 114 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657320 5 | |
EAN/GTIN | 4580135821658 | |
Číslo výrobcu | CSP5NX6D |