{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 5 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Sarja | CSP | |
Kokonaispituus L | 133 mm | |
Vääntömomenttialue | 1 Nm - 5 Nm | |
Vääntömomenttialue | 8,8 lbfin - 44,2 lbfin | |
Paino | 60 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 25 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | ⌀ 6 mm | |
Irrotussignaali | haptinen; akustinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiinnitettäville työkaluille (tappivarsi) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 89 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 114 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657320 5 | |
EAN / GTIN | 4580135821658 | |
Valmistajan numero | CSP5NX6D |