{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 5 Nm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±6 % | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 185 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 1 Nm - 5 Nm | |
Hmotnosť | 190 g | |
Pohon štvorec | 1/4 palec | |
Signalizácia spúšťača | optická; akustická; haptická | |
Princíp spúšťača | mechanická klzná spojka | |
Typ pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Technológia merania | mechanický | |
Údaje je možné zapisovať | nie | |
Nastaví hodnotu spúšťača | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Údaj je možné prepnúť | Nm; lbfin | |
Metóda merania | Krútiaci moment | |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | prednastavený | |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez vkladacieho nástroja [l1] | 134 mm | |
Typ výrobku | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657766 5 | |
EAN/GTIN | 4045197891631 | |
Číslo výrobcu | 657766 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Momentový kľúč „Slipper“ bez stupnice, Maximálny uťahovací moment: 5Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
333,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
272,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
204,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
349,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Údaj je možné prepnúť | Nm; lbfin | Nm | Nm | Nm |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava |
Hmotnosť | 190 g | 290 g | 220 g | 235 g |
Maximálny krútiaci moment | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Nastaví hodnotu spúšťača | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | s nastavovacou stupnicou | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | s nastavovacou stupnicou |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním | s vypínaním | s vypínaním |
Typ výrobku | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče |