Click-Torque C 2 Push R/L - nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 20-100 Nm, 1/2″ x 20-100 Nm

Č. pol.: 05075625001
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05075625001
EAN/GTIN 4013288218926
Číslo výrobcu 05075625001
Číslo L L60020 4675

Popis

Popis:

  • Momentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera
  • Pro utahování doprava a doleva
  • Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty
  • Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu
  • Robustní mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a citelný signál (″cvaknutí″) při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
  • S nevyjmutelným průchozím čtyřhranem pro změnu směru
  • Připojovací rozměr pro čtyřhran 1/2″ se zajištěním ořechu

Výhoda:

  • Pro utahování doprava a doleva zcela jemným přepínáním neoddělitelného průchozího čtyřhranu
  • S rozsahhem: 20-100 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • 45 zubů a připojovací rozměr pro čtyřhran 1/2″ se zajištěním hlavice
  • Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
  • Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu

Rozsah dodávky:

  • Click-Torque C 2 Push R/L - nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 20-100 Nm, 1/2″ x 20-100 Nm