{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 400 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±1 % | |
Presnosť merania uhol otočenia | ±1 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | SENSOTORK® 713R | |
Celková dĺžka L | 838 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 20 Nm - 400 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 15 lbfft - 296 lbfft | |
Rozsah krútiaceho momentu | 180 lbfin - 3 600 lbfin | |
Rozlíšenie | 0,01 Nm | |
Hmotnosť | 2 330 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 25 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | vibračný motor | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Typ batérií | Mignon, AA | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR6 | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Balenie | stabilný plastový kufor | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfin; lbfft | |
Merací proces | Krútiaci moment; Uhol otočenia | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 750 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 775 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655270 400 | |
EAN/GTIN | 4018754156528 | |
Číslo výrobcu | 96501640 |