Kleště pro uchopení pro jemnou mechaniku potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 125 mm

Č. pol.: 37 21 125
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 37 21 125
EAN/GTIN 4003773035138
Číslo výrobcu 37 21 125
Číslo L L70010 354

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • pro uchopení, držení, ohýbání a nastavování
  • Přesné broušené hroty
  • Úchopové plochy hladké
  • Pečlivě oříznuté hrany
  • vykládaný spoj

Charakteristika:

  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 7,0 mm
  • Šířka hrotu (E): 2,0 mm
  • Tloušťka hrotu (F): 2,0 mm
  • Délka čelistí (B): 27,0 mm
  • Šířka hlavy (A): 12,5 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný