Samosvorné kleště s pákovým mechanizmem pro svařování pozinkováno 280 mm

Č. pol.: 42 14 280
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Samosvorné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 42 14 280
EAN/GTIN 4003773022206
Číslo výrobcu 42 14 280
Číslo L L70010 103

Popis

Popis:

  • k upínání, napínání a přidržování různých profilů
  • vysoce odolný
  • s nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou
  • Obsluha jednou rukou
  • vysoký upínací tlak díky převodu kloubové páky

Charakteristika:

  • Upínací kapacita kruhového tvaru: 30 - 65 mm
  • Upínací kapacita 4hranu: 50 mm
  • pozinkováno