{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 115 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Šírka hlavy | 9,5 mm | |
Dĺžka čeľustí | 22,5 mm | |
Otvorený tvar | špicaté, 45° zalomené | |
Norma | DIN ISO 9655 | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana vybrúsená dohladka | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Ložisková oceľ | |
Povrch | zrkadlovo leštené | |
s otváracou pružinou | Áno | |
Druh produktu | Ploché zaoblené kliešte |
Číslo položky | 727197 115 | |
EAN/GTIN | 4003773024866 | |
Číslo výrobcu | 35 42 115 ESD |