{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Alligator | |
Celková dĺžka | 400 mm | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Rozpätie pre šesťhran | 95 mm | |
Rozsah upínania pre rúry | 3.1/2 palec | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
bez iskier | nie | |
Samoupínanie | Áno | |
Ochrana svoriek | Áno | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 705500 400 | |
EAN/GTIN | 4003773075844 | |
Číslo výrobcu | 88 01 400 |