Siko kleště Alligator® atramentované, Celková délka: 400mm

Artiklové číslo: 705500 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 400 mm
Šířka upnutí max. a 95 mm
Počet zářezů jemné nastavení 11
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Provedení čelistí/svěrné čelisti Drážkováno; Ozubené
Povrch Atramentováno; leštěné
Norma DIN ISO 8976
Řada Alligator
Tvar čelistí/svěrné čelisti Taivutetut
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Měrná jednotka rozpětí metrické; imperiální
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
S otevírací pružinou ne
Šířka upnutí max. 3 1/2 palec
Barva červená; Černá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Výrobní proces Kalené; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705500 400
EAN / GTIN 4003773075844
Číslo výrobce 88 01 400
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Induktivně kalený. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné na trubkách a maticích. Přestavení pomocí stupňovitých zářezů.
Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.