Siko kleště 175 mm

Č. pol.: 4533230
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4533230
EAN/GTIN 4017981914413
Číslo výrobcu 4533230
Číslo L L60160 5212

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 8976
Chrom-vanadová ocel
S krabicovým kloubem
Vidlice kované

Charakteristika:

  • Délka čelisti L3 [mm]: 28 mm
  • Typy spojů [mm]: průchozí spoj
  • Celková délka [mm]: 175 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 33,0 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 7,0 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: modrá lakovaná
  • Šířka upnutí [mm]: 26 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez