Cobra®...matic Instalatérské kleště potaženy plastem který brání sklouzávání fosfátováno atramentolem na šedo 250 mm

Č. pol.: 87 11 250
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87 11 250
EAN/GTIN 4003773035473
Číslo výrobcu 87 11 250
Číslo L L70010 60

Popis

Popis:

  • všechny funkce KNIPEX Cobra® 87 01 250
  • automatické nastavení stiskem tlačítka přímo na obrobku
  • chráněná pružina způsobí, že se kleště po stisknutí tlačítka automaticky zavřou (ovládání jednou rukou!)

Charakteristika:

  • Nastavení pozic: 25
  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 2
  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 50 mm
  • Kapacita pro matice, šířka napříč plochami (mm): 46 mm
  • šedá atramentovaná
  • s protiskluzovým plastovým potahem
  • leštěný