{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 540 mm | |
Rozsah upnutia | 70 mm | |
⌀ rúry | 2 palec | |
Uhol rozovretia | 45 Stupeň | |
Výrobný postup | celokované | |
Náhrada rozovretia | indukčne kalené | |
Materiál Kliešte | Chróm-vanadiová oceľ | |
S-rozovretie | Áno | |
švédska forma | Áno | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 810745 2 | |
EAN/GTIN | 4003773014263 | |
Číslo výrobcu | 83 30 020 |