{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 540 mm | |
Območje vpenjanja | 70 mm | |
⌀ cevi | 2 col | |
Kot čeljusti | 45 stopinj | |
Postopek izdelave | v celoti kovani | |
Poboljšanje čeljusti | induktivno kaljeni | |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | |
S-čeljusti | Da | |
švedska oblika | Da | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 810745 2 | |
EAN/GTIN | 4003773014263 | |
Številka proizvajalca | 83 30 020 |