Heavy Duty kleště na trubky velikost 24'' d. 600 mm čelisti š. max. 90 mm hlava černě lakovaná, leštěné rukojeti červeně lakované

Č. pol.: 65580600
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 65580600
EAN/GTIN 4018754092871
Číslo výrobcu 65580600
Číslo L L60010 2750

Popis

Popis:

  • Standardní US GGG-W-651 Typ II, třída A.

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 90 mm
  • Hlava: černě lakované, leštěné
  • Rukojeti: červeně lakovaný
  • Gr.: 24''
  • Délka [mm): 600 mm
  • Hmotnost: 3955 g