{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 250 mm | |
Rozsah otvorenia | 80 mm | |
Rozsah upnutia | ≥ 40 | |
Menovitá veľkosť | 70 | |
Počet mriežok Jemné nastavenie | 19 | |
Prevedenie rukoväti | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová elektrická oceľ, kovaná, kalená v oleji | |
Povrch Kliešte | šedo atramentované | |
Čeľusť otočný o 360° | áno | |
pre nastavovač | áno | |
max. upínacia dráha | 40 mm | |
Druh produktu | Upínacie kliešte |
Číslo položky | 719967 250 | |
EAN/GTIN | 4003773078623 | |
Číslo výrobcu | 85 51 250 AF |