{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 250 mm | |
Leukaväli | 80 mm | |
Leukaväli | ≥ 40 | |
Nimelliskoko | 70 | |
Hienosäätölovien lkm | 19 | |
Kahvarakenne | muovipinnoite | |
Raaka-aine | Kromivanadiinisähköterästä, taottu ja öljykarkaistu | |
pihtien pinta | harmaaksi fosfatoidut | |
Leuat 360° kääntyvät | kyllä | |
lukittava | kyllä | |
Suurin puristusteho | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Puristuspihdit |
Tuotekoodi | 719967 250 | |
EAN / GTIN | 4003773078623 | |
Valmistajan numero | 85 51 250 AF |