Sekera 1250

Č. pol.: 751120 1250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 1 250 g
Dĺžka násady 700 mm
Druh produktu Sekera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 751120 1250
EAN/GTIN 4016134003912
Číslo výrobcu 0223021250

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Kompletne vytvrdené a vybrúsené. Porisko z jaseňového dreva.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Náhradní díl:

Náhradná násada je dostupná pod č. 752150.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely