• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sekera, Hmotnost bez násady: 1250g

Artiklové číslo: 751120 1250
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 1 250 g
Délka násady 700 mm
Druh produktu Sekera

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 751120 1250
EAN / GTIN 4016134003912
Číslo výrobce 0223021250
Výrobce/odpovědná osoba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaná. Břit kalený a broušený. Jasanová patní násada.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 752150.