Vyrážač závlačiek pre mechanikov, ⌀ hrotov D: 1mm

Č. pol.: 747500 1
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 027 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hrotov D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tip⌀ D. 1 mm
Plná dĺžka Loki 100 mm
PIN dĺžka 15 mm
Hriadeľ⌀ s 6 mm
Maximálna tvrdosť 59 HRC
Vykonanie nárazovej hlavy špeciálna povrchová úprava nárazovej hlavy
Materiál Extra-chróm-vanádiová oceľ
Povrch chrómovaná
Typ výrobku Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 747500 1
EAN/GTIN 7610733200467
Číslo výrobcu 715.1

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z kruhovej ocele, mimoriadne tenké a praktické. S vrúbkovanou stopkou. Kompletne kalené, špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu. Maximálna možná tvrdosť hrotov (cca 59 HRC) pri mimoriadnej húževnatosti. Skutočný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.

Materiál:

Extra chróm-vanádiová oceľ, chrómovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka