Sada vyrážačov závlačiek v plastovom držiaku, špeciálna kvalita chrómované chrómovaná 6

Č. pol.: 746910 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 638 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet vyrážačov závlačiek 6
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 746910 6
EAN/GTIN 7610733014095
Číslo výrobcu 755.B

Popis

Prevedenie:

Silná osemhranná stopka s valcovým tŕňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu. Skutočný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.
Mimoriadna kvalita znamená tú najvyššiu tvrdosť hrotov − cca 59 HRC − pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Špeciálna akosť z extra chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná.

Obsah:

po 1 vyrážači závlačiek: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm