Csapszegkiütő készlet műanyag tartóban, különleges minőség Krómozott 6

Cikkszám: 746910 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 446 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csapszegkiütők száma 6
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 746910 6
EAN / GTIN 7610733014095
Gyártó száma 755.B

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár hengeres tüskével. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciálisan nemesített ütőfej megakadályozza a szétforgácsolódást. A névleges méretnél 0,05 − 0,5 mm-rel kisebb tényleges ⌀ megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.
Különleges minőség, vagyis rendkívül kemény hegy − kb. 59 HRC − kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Különleges minőség extra króm-vanádium acélból, krómozott.

Tartalma:

1-1 db csapszegkiütő: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek