{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hmotnosť bez stopky | 200 g | |
Dĺžka rukoväte | 280 mm | |
Typ výrobku | Kladivo |
Číslo položky | 750530 200 | |
EAN/GTIN | 4045197975157 | |
Číslo výrobcu | 750530 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Zámočnícke kladivo s 3-zložkovou násadou, Hmotnosť bez násady: 200g
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
258 kus/y s okamžitým dodaním
12,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
790 kus/y s okamžitým dodaním
9,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
545 kus/y s okamžitým dodaním
5,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hmotnosť bez stopky | 200 g | 200 g | 200 g |
Dĺžka rukoväte | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Typ výrobku | Kladivo | Kladivo | Kladivo |