Zámočnícke kladivo s 3-zložkovou násadou 800

Č. pol.: 750530 800
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
663 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 800 g
Dĺžka násady 350 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 750530 800
EAN/GTIN 4045197975188

Popis

Prevedenie:

Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované. Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.
S takmer nerozbitnou násadou so skleným vláknom.

Norma:

Hlava kladiva podľa DIN 1041.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.