Zámečnické kladivo ROTBAND-PLUS s jasanovou rukojetí, 600 g

Č. pol.: 8582340
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8582340
EAN/GTIN 4010883858236
Číslo výrobcu 8582340
Číslo L L60160 4993

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 1041
Dvojitě zakřivená jasanová rukojeť DIN 5111, s přídavnou dlouhou ochrannou objímkou z kalené oceli
Objímka, kroužkový klín, bezpečnostní destička a šroub do dřeva tvoří z hlavy kladiva a dřevěné rukojeti jeden celek
Upevnění rukojeti pomocí pásku ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
  • Celková šířka [mm]: 122 mm
  • Celková výška [mm]: 29 mm
  • Celková délka [mm]: 335 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 600 g
  • Zámek hlavy [metrický]: Červená stuha plus
  • Délka rukojeti: 330 mm
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely