Anglické zámečnické kladivo s kuličkou 3/4 lbs

Č. pol.: 6764380
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6764380
EAN/GTIN 4010886676431
Číslo výrobcu 6764380
Číslo L L60160 3234

Popis

Popis:

S hikorovou rukojetí
Kalená ocel podle EN 10083
Barvená, pásová a kuličkově broušená

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Hmotnost hlavy [lbs]: 3/4 lbs
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Náhradné diely