TPU vložka pro plastovou paličku 40 mm

Č. pol.: EB.40
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EB.40
EAN/GTIN 3148510222400
Číslo výrobcu EB.40
Číslo L L60130 1470

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Termoplastický polyuretanový hrot
  • tvrdost Shore D56
  • nahrazuje dřevěná a kožená kladiva.

Charakteristika:

  • d [mm]: 40
  • Barva: červená
  • Barva: červená
  • Příslušenství: TPU