Průbojník bez zpětného rázu 30 mm

Č. pol.: 214.R30
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214.R30
EAN/GTIN 3148511488102
Číslo výrobcu 214.R30
Číslo L L60130 6164

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: ocelová hřídel bez zpětného rázu: hřídel je vyplněna ocelovými kuličkami, takže je zabráněno zpětnému rázu
  • vyměnitelné nylonové hroty, tvrdost Shore D74
  • tyto úderné tyče s velkým průměrem lze použít přímo rukou k jemnému vkládání dílů.

Charakteristika:

  • d [mm]: 30
  • L [mm]: 157
  • Příslušenství: 212.E30
  • [g]: 460
  • [kg]: 0.460