Plastová palička D.32 mm 320 g

Č. pol.: 70160032
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70160032
EAN/GTIN 4018754041312
Číslo výrobcu 70160032
Číslo L L60010 1995

Popis

Popis:

  • S vyměnitelnými hlavami z nárazuvzdorného acetátu celulózy a rukojeti popela

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 32 mm
  • Tvrdost: 65 Shore
  • L1: 280 mm
  • L2: 100 mm
  • Délka [mm): 280 mm
  • Hmotnost: 320 g