Palička SIMPLEX bez vložiek s násadou 80G

Č. pol.: 753300 80G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ puzdra 80 mm
Séria mäkké kladivo SIMPLEX
Dĺžka hlavy s nástavcov 165 mm
⌀ nárazových plôch vložiek 80 mm
Dĺžka násady 400 mm
Celková dĺžka 490 mm
Materiál púzdra oceľová liatina
Druh produktu Puzdro pre mäkké kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 753300 80G
EAN/GTIN 2050001008459

Popis

Prevedenie:

Stabilné, dvojdielne upínacie teleso s dvoma vymeniteľnými vložkami. Na rôzne spôsoby obrábania sú k dispozícii vhodné vložky.
Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.
Mäkké a vyklepávacie kladivá: Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.
Mäkké a vyklepávacie kladivá: Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

Použitie:

Sk. A = hliníkové teleso: Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.
Sk. G = teleso z temperovanej liatiny: Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

Náhradní díl:

Náhradná násada č. 753400 a mäkké kladivo dostupné pod č. 753310.

Poznámka:

Popis veľkostí s A = hliníkové telo; G = telo z temperovanej liatiny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    pre ⌀ púzdra / materiál púzdra Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka