Kombinované zámečnické kladivo apalička s plastovou hlavou bezodskokové

Č. pol.: 304.2
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 304.2
EAN/GTIN 7610733238262
Číslo výrobcu PB 304.2
Číslo L L60060 1952

Popis

Popis:

  • Kombinované měkké a zámečnické kladivo, bez odskoku
  • s plastovou vložkou jako měkké kladivo
  • vložkou s kalenou ocelovou čepičkou, pro použití jako zámečnické kladivo
  • rukojeť z certifikovaného hikorového dřeva FSC®, snadno uchopitelná, robustní a odolné
  • pevně upevněné v trubce rukojeti pomocí speciálního klínu a silného upínacího čepu, přesto snadno vyměnitelné
  • tlumení zpětného rázu pomocí závaží v hlavě kladiva, pro bohaté přesné údery bez odskoku
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Diameter: 27 mm
  • Hammerhovedets længde: 88 mm
  • Hele længden hammer: 290 mm
  • Tilknytning af håndtag til hammerstørrelse: 2