Kladivo s plastovou hlavou

Č. pol.: 1953N-50
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1953N-50
EAN/GTIN 4000896227044
Číslo výrobcu 1953N-50
Číslo L L60140 4981

Popis

Popis:

  • Bez zpětného rázu:
    díky výplni střední části hlavy kladiva kovovými kuličkami a sladěnému materiálu úderových hlav
  • Vyměnitelné hlavy z polyuretanu,
    netříštivé a nedrolivé
  • Šetrné k materiálu
  • Vysoká odolnost vůči oděru s dlouhými dobami upotřebitelnosti
  • Rukojeť z PVC odolná vůči oleji a benzinu
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 315 mm
  • Průměr: 50 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.15 kg

Vhodné výrobky

Náhradné diely