Hlava pro kladivo s měkkým povrchem 10959 D.35mm 26g

Č. pol.: 79091035
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 79091035
EAN/GTIN 4018754307227
Číslo výrobcu 79091035
Číslo L L60010 7900

Popis

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 35 mm
  • Tvrdost: 73 Shore
  • Hmotnost: 26 g