Gumová palička tvrdá d 40 mm

Č. pol.: 8825500
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8825500
EAN/GTIN 4010883882552
Číslo výrobcu 8825500
Číslo L L60160 3879

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 5128-90, 90 Shore A
S 2 plochými pásy
S jasanovou rukojetí

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 75 mm
  • Celková výška [mm]: 43 mm
  • Celková délka [mm]: 260 mm
  • Tvrdost [Shore-A]: 90 Shore-A
  • Délka hlavy [mm]: 80 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 40 mm
  • Materiál: Pryž
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely