Bezodskokové kladivo 35 mm

Č. pol.: 212A.35
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212A.35
EAN/GTIN 3148511484609
Číslo výrobcu 212A.35
Číslo L L60130 112

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť ze skelných vláken
  • Ocelová střední část
  • Snadno vyměnitelné speciální nylonové nástavce
  • Tvrdost Shore D 74 ± 5
  • Ergonomická PVC rukojeť
  • Epoxidová černá.

Charakteristika:

  • d [mm]: 35
  • L [mm]: 305
  • L1 [mm]: 112
  • [kg]: 0,698