Palice se sklolaminátovou rukojetí, 8 kg

Č. pol.: 8866960
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8866960
EAN/GTIN 4010883886697
Číslo výrobcu 8866960
Číslo L L60160 4121

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 6475
Téměř nerozbitná rukojeť ze skelných vláken s plastovou rukojetí šetrnou k rukám a zámkem hlavy.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 900 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 8000 g
  • Materiál rukojeti: Sklolaminát
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez